

11,21 €/ Unitéhors TVA
13,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 98 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559287 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026