Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-336 NF-R39 72,39x5,33mm

  • ERIKS:12193124
Image 1
Ajouter à la liste

14,43 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72.39 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
336
Dimension selon French R
NF-R39
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

104,27 €/ Unitéhors TVA

125,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

334,20 €/ Unitéhors TVA

401,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026