

36,93 €/ Unitéhors TVA
44,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,93 € | - |
500+ | 0,01 € | 99.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 330 mm |
Diamètre du cordon | 9.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026