

1,58 €/ Unitéhors TVA
1,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026