

0,74 €/ Unitéhors TVA
0,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |