

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Dimension selon French R | NF-R66 |
Produit | O-ring |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 32906 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026