Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, VMQ 714703, SMS3017, DN25

  • ERIKS:12936797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,74 €/ Unitéhors TVA

23,69 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
SMS3017
Diamètre intérieur du bride
22.6 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN25
A
50.5 mm
B
22.6 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent