Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp mini, VMQ 714703, ASME-BPE, 1/4''

  • ERIKS:12751419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
4.6 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1/4''
A
25 mm
B
4.6 mm
Type de raccord triclamp
Mini
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent