25,06 €/ Unitéhors TVA
30,07 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | SMS3017 |
Diamètre intérieur du bride | 72.9 mm |
Diamètre extérieur du bride | 91 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN76,1 |
A | 91 mm |
B | 72.9 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |