Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, SMS3017, DN219,1

  • ERIKS:12936911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,06 €/ Unitéhors TVA

81,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
SMS3017
Diamètre intérieur du bride
213.9 mm
Diamètre extérieur du bride
233.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN219,1
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent