89,21 €/ Unitéhors TVA
107,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 150 mm |
Diamètre extérieur du bride | 183 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN150 |
A | 183 mm |
B | 150 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |