Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, DIN32676, DN100

  • ERIKS:12751595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,62 €/ Unitéhors TVA

39,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
100 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN100
A
119 mm
B
100 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent