




171,08 €/ Unitéhors TVA
205,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 298 mm |
Diamètre extérieur du bride | 319 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 12'' |
A | 319 mm |
B | 298 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514353 |
Couleur | Noir |