Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, SMS3017, DN21,3

  • ERIKS:12751601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,31 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
SMS3017
Diamètre intérieur du bride
18.1 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN21,3
A
50.5 mm
B
18.1 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir