Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ISO1127, DN125

  • ERIKS:12751531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,65 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
134.5 mm
Diamètre extérieur du bride
155 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN125
A
155 mm
B
134.5 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir