Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN150

  • ERIKS:12751575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,79 €/ Unitéhors TVA

69,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
150 mm
Diamètre extérieur du bride
183 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN150
A
183 mm
B
150 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir