

15,82 €/ Unitéhors TVA
18,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | OR |
Norme | ANSI |
Diamètre nominal | 5" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 193 mm |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Matériau | EPDM |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |