8,64 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1-1 |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 48.82 mm |
Diamètre extérieur | 52.5 mm |
Prealésage | 12 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 1 mm |
Dp | 48.82 mm |
L | 17.7 mm |
C | 5.3 mm |
B1 | 12 mm |
dg | 38 mm |
D1 | 12 mm |
A | 23 mm |
De | 52.5 mm |