20,52 €/ Unitéhors TVA
24,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | ANSI 60-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ANSI 60-1 |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 97.65 mm |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Prealésage | 14 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |
r3 | 20 mm |
Dp | 97.65 mm |
C | 2.4 mm |
B1 | 11.6 mm |
D1 | 14 mm |
De | 106 mm |