9,18 €/ Unitéhors TVA
11,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | ANSI 40-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ANSI 40-1 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 69.11 mm |
Diamètre extérieur | 75.2 mm |
Prealésage | 10 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |
r3 | 13.5 mm |
Dp | 69.11 mm |
C | 1.6 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 10 mm |
De | 75.2 mm |