Eriks
ERIKS

ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=10 acier

  • ERIKS:13515277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

9,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PWL
Type
ANSI 40-1
Série
Sprocket PWL
Type
ANSI 40-1
Nombre des dents
10
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
41.1 mm
Diamètre extérieur
47.2 mm
Prealésage
8 mm
Matériau
Acier
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
r3
13.5 mm
Dp
41.1 mm
C
1.6 mm
B1
7.2 mm
D1
8 mm
De
47.2 mm