Eriks
ERIKS

ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=14 acier

  • ERIKS:13515351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

125,10 €/ Unitéhors TVA

150,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PWL
Type
ANSI 120-1
Série
Sprocket PWL
Type
ANSI 120-1
Nombre des dents
14
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
171.22 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Prealésage
25 mm
Matériau
Acier
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
r3
40.5 mm
Dp
171.22 mm
C
4.8 mm
B1
23.5 mm
D1
25 mm
De
185 mm