Eriks
ERIKS

ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=55 acier

  • ERIKS:13513998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

52,74 €/ Unitéhors TVA

63,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Série
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Nombre des dents
55
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
222.46 mm
Diamètre extérieur
229.3 mm
Prealésage
20 mm
Matériau
Acier
Norme
ISO 606 - DIN 8187
r3
13 mm
Dp
222.46 mm
C
1.3 mm
B1
4.5 mm
D1
20 mm
De
229.3 mm