Eriks
ERIKS

ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=32 acier

  • ERIKS:13513975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,94 €/ Unitéhors TVA

21,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Série
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
129.56 mm
Diamètre extérieur
135.9 mm
Prealésage
12 mm
Matériau
Acier
Norme
ISO 606 - DIN 8187
r3
13 mm
Dp
129.56 mm
C
1.3 mm
B1
4.5 mm
D1
12 mm
De
135.9 mm