8,70 €/ Unitéhors TVA
10,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 084-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 084-1 |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 89.24 mm |
Diamètre extérieur | 95.5 mm |
Prealésage | 10 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 13 mm |
Dp | 89.24 mm |
C | 1.3 mm |
B1 | 4.5 mm |
D1 | 10 mm |
De | 95.5 mm |