

16,71 €/ Mètrehors TVA
20,05 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Produit | Profil rond |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | NR (caoutchouc naturel) |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
D | 10 mm |