Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire VMQ éponge 714713 15x10mm

  • ERIKS:12215093
Image 1
Rectangular / square profile. Available in various full- and sponge rubber qualities, these profiles are used for various applications. They are very suitable for sealing doors, hatches and lids or as fender. Suitable for technical applications in the food industrie. Very high ozone, aging and UV resistance.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
VMQ
Couleur
Blanc
Plage de température
de -55 jusqu'à 200 °C
Hauteur
10 mm
Largeur
15 mm
Longueur du rouleau
25 m