




7,20 €/ Unitéhors TVA
8,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | D |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 12.5 mm |
D | 12.5 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M5 |
G | M5 |
Longueur de filetage | 10 |
L | 10 |