Eriks
ERIKS

ERIKS Butée D 100x100 M16x44

  • ERIKS:10041302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type D de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut ainsi être déplacée rapidement et facilement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Ajouter à la liste

62,69 €/ Unitéhors TVA

75,23 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Type
D
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
100 mm
D
100 mm
Hauteur extérieure
100 mm
H
100 mm
Dimension de filetage
M 16
G
M 16
Longueur de filetage
44
L
44