Eriks
ERIKS

ERIKS Bavette Néoprène 200x3 Bobine : 10 M

  • ERIKS:13103768
Image 1
Rouleau pour découpe de bavette extrudée en caoutchouc Néoprène.

Convient pour l'étanchéité de bas de porte.


Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent) et à forte température (chaleur de 80 °C). .
Ajouter à la liste

24,51 €/ Mètrehors TVA

29,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
CR 65
Matériau
CR/SBR
Densité
1.4
Dureté
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 90 °C
Largeur
200 mm