Eriks
ERIKS

ERIKS Bande cellulaire EPDM adhésif 50x15 10ml

  • ERIKS:13103704
Image 1
Le caoutchouc cellulaire EPDM assure une excellente étanchéité à l'air, l’eau ou d'autres liquides (excepté les huiles et graisses d’origine minérale).

L'EPDM cellulaire a une bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV, sa force de rappel élastique est élevée, dans une plage de température de -40°C à +90°C.
Ajouter à la liste

7,53 €/ Mètrehors TVA

9,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

210 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Matériau
EPDM
Epaisseur
15 mm
Largeur
50 mm
Longueur
10 m