Eriks
ERIKS

ERIKS Bande cellulaire EPDM 25x15 10m

  • ERIKS:13103526
Image 1
Le caoutchouc cellulaire EPDM assure une excellente étanchéité contre l’eau et les autres liquides.

Sa force de rappel élastique est élevée et elle est exceptionnellement résistante aux températures extrêmes.
Ajouter à la liste

3,89 €/ Mètrehors TVA

4,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

240 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Matériau
EPDM
Epaisseur
15 mm
Largeur
25 mm
Longueur
10 m