
21,98 €/ Unitéhors TVA
26,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN63,5 |
D | 73.5 mm |
d1 | 63.5 mm |
T | 5.5 mm |
d | 63.5 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559315 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 140 °C |