
16,38 €/ Unitéhors TVA
19,66 €TVA incluse
3830 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,38 € | - |
250+ | 1,05 € | 93.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Diametre logement | 115 mm |
Conception suivant la marque | GR-EXT |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 13 mm |
Type | GR-EXT |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |