






928,73 €/ Unitéhors TVA
1 114,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 928,73 € | - |
50+ | 1,05 € | 99.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | Métal |
Diametre logement | 800.1 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 22.22 mm |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |