Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 015

  • ERIKS:12135173
Image 1
Bagues d'appui en NBR (nitrile) 90 Shore A , exécution concave. L'exécution concave de la bague d'appui ou par-back, apporte une résistance accrue à l'extrusion du joint torique. Température : -30°C à +120°C. Couleur : noir.
Ajouter à la liste

2,53 €/ Unitéhors TVA

3,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Matériau
FKM
Forme
Concave
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Diamètre intérieur
14.73 mm
Hauteur
1.35 mm
Epaisseur
1.24 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
015