Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Jeu de 12 douilles 12 pans, tailles inch, antidéflagrant, Al-Br

  • ERIKS:14759929
  • Fabricant:8412783358209
Image 1
Ajouter à la liste

1 912,22 €/ Unitéhors TVA

2 294,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non Sparking
Type
Set Socket Wrench
Matériau
Bronze d'aluminium
Nombre total d'outils
12
Avec cliquet
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
10
Exécution en kit
10 x 74521 74522 74523 74524 74527 74528 74529 74532 74533 74535 Clés à douille 5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-11/16"-3/4"-7/8""-15/16"-1.1/16" 1 x 72401 Poignée articulée 230 mm, 330 g 1 x 71272 Cliquet
Poids
2300 g