Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé serre-tube 90° 10" antidéflagrante, Cu-Be

  • ERIKS:14760182
  • Fabricant:8412783363067
Image 1
Ajouter à la liste

356,26 €/ Unitéhors TVA

427,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non Sparking
Type
Offset Pipe Wrench
Plage de serrage
48 mm
Pour diamètres de tube max.
48
Poids
800 g
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Modèle
Métrique
Longueur
10 in
Poids
800