159,93 €/ Unitéhors TVA
191,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Offset Open-End Structural Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 30 mm |
Longueur | 400 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Bronze d'aluminium |
Poids | 800 g |
Feature EFI06191_INH | 1.18 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 1.18 |
Feature EFI06190_INH | 1.18 in |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 1.18 |
Longueur | 15.75 in |