Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé plate décalée pour structures, Antidéflagrante Série, 25 mm taille, Cuivre-Beryllium, 370 mm LG

  • ERIKS:14765250
  • Fabricant:8412783774986
Image 1
Ajouter à la liste

181,63 €/ Unitéhors TVA

217,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Offset Open-End Structural Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
25 mm
Longueur
370 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
480 g
Feature EFI06191_INH
0.98 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.98
Feature EFI06190_INH
0.98 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.98
Longueur
14.57 in