Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé plate décalée pour structures, Antidéflagrante Série, 17 mm taille, Cuivre-Beryllium, 320 mm LG

  • ERIKS:14763845
  • Fabricant:8412783754506
Image 1
Ajouter à la liste

130,25 €/ Unitéhors TVA

156,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Offset Open-End Structural Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
320 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
210 g
Feature EFI06191_INH
0.67 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.67
Feature EFI06190_INH
0.67 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.67
Longueur
12.6 in