Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé plate, Antidéflagrante Série, 9 mm Petite taille, 11 mm Grande taille, Cuivre-Beryllium, 110 mm LG

  • ERIKS:14760898
  • Fabricant:8412783701418
Image 1
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
110 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
75 g
Ouverture de la clé petite
9 mm
Ouverture de la clé grande
11 mm
Feature EFI06191_INH
0.35 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.35
Feature EFI06190_INH
0.43 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.43
Longueur
4.33 in