Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé plate, Antidéflagrante Série, 50 mm Petite taille, 52 mm Grande taille, Bronze d'aluminium, 380 mm LG

  • ERIKS:14762515
  • Fabricant:8412783733891
Image 1
Ajouter à la liste

220,90 €/ Unitéhors TVA

265,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
380 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
2500 g
Ouverture de la clé petite
50 mm
Ouverture de la clé grande
52 mm
Feature EFI06191_INH
1.97 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.97
Feature EFI06190_INH
2.05 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
2.05
Longueur
14.96 in