106,04 €/ Unitéhors TVA
127,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 250 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Poids | 650 g |
Ouverture de la clé petite | 27 mm |
Ouverture de la clé grande | 29 mm |
Feature EFI06191_INH | 1.06 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 1.06 |
Feature EFI06190_INH | 1.14 in |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 1.14 |
Longueur | 9.84 in |