334,92 €/ Unitéhors TVA
401,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 24 mm |
Longueur | 230 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Poids | 460 g |
Feature EFI06191_INH | 0.94 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 0.94 |
Feature EFI06190_INH | 0.94 in |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 0.94 |
Longueur | 9.06 in |