Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé plate, Antidéflagrante Série, 24 mm Petite taille, 25 mm Grande taille, Bronze d'aluminium, 220 mm LG

  • ERIKS:14763664
  • Fabricant:8412783752496
Image 1
Ajouter à la liste

55,22 €/ Unitéhors TVA

66,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
220 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
500 g
Ouverture de la clé petite
24 mm
Ouverture de la clé grande
25 mm
Feature EFI06191_INH
0.94 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.94
Feature EFI06190_INH
0.98 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.98
Longueur
8.66 in