Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé plate, Antidéflagrante Série, 13 mm Petite taille, 14 mm Grande taille, Bronze d'aluminium, 130 mm LG

  • ERIKS:14764723
  • Fabricant:8412783768763
Image 1
Ajouter à la liste

22,09 €/ Unitéhors TVA

26,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
130 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
145 g
Ouverture de la clé petite
13 mm
Ouverture de la clé grande
14 mm
Feature EFI06191_INH
0.51 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.51
Feature EFI06190_INH
0.55 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.55
Longueur
5.12 in