19,90 €/ Unitéhors TVA
23,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 120 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Bronze d'aluminium |
Poids | 95 g |
Ouverture de la clé petite | 10 mm |
Ouverture de la clé grande | 13 mm |
Feature EFI06191_INH | 0.39 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 0.39 |
Feature EFI06190_INH | 0.51 in |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 0.51 |
Longueur | 4.72 in |