130,01 €/ Unitéhors TVA
156,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 8 mm |
Longueur | 155 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Bronze d'aluminium |
Poids | 150 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 8 mm |
Feature EFI09004_INH | 0.31 in |
Feature EFI09006_INH | 0.31 in |
Largeur de clé, ôté couronne | 8 mm |
Version à cliquet | Oui |