240,17 €/ Unitéhors TVA
288,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Hexagonal Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 22 mm |
Longueur | 240 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Poids | 650 g |
Feature EFI06191_INH | 0.87 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 0.87 |
Feature EFI06190_INH | 0.87 in |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 0.87 |
Longueur | 9.45 in |